Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

KANLUX - LED szalag 3W/m 12V 316lm/m 4000K 5m fehér 3Y COB SN201925 - 39161

MásolásMásolás
KANLUX - LED szalag 3W/m 12V 316lm/m 4000K 5m fehér 3Y COB SN201925

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339391612

Sonepar cikkszám

SN201925

Gyártói cikkszám

39161

Gyártói típuskód

LCOB 3W/M 12 IP00-NW

LED szalag 3W/m 12V 316lm/m 4000K 5m fehér 3Y COB