KifutóNem visszaküldhető

KANLUX - LED szalag 4,8W/m 12VDC 4000K 470lm/m (5m/tekercs) SN079845 - 24517

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED szalag 4,8W/m 12VDC 4000K 470lm/m (5m/tekercs) SN079845

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 4.8 W

  • Kivitel - szalag

  • Védettség (IP) - IP00

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Fényforrások száma méterenként - 60

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339245175

Sonepar cikkszám

SN079845

Gyártói cikkszám

24517

Gyártói típuskód

LEDS-B 4,8W/M IP00-NW 5m ledsz

Lámpateljesítmény méterenként:

4.8 W

Kivitel:

szalag

Védettség (IP):

IP00

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Fényforrások száma méterenként:

60

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

8 mm

Öntapadós:

Igen

Végidommal:

Nem

Fényáram / méter:

470 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Teljes hossz:

5 m

Lámpatestek ; KANLUX ; LED szalag 4,8W/m 4000K 470lm/m 12VDC IP00 5m