Nem visszaküldhető

KANLUX - LED szalag 9W/m 540lm/m IP00 5m SN165968 - 33318

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED szalag 9W/m 540lm/m IP00 5m SN165968

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP00

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Fényszín - RGBW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN165968

Gyártói cikkszám

33318

Gyártói típuskód

L48 9W/M 24IP00-RGBW LEDSZALAG 24V DC 5m

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP00

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Fényszín:

RGBW

Feszültség fajtája:

DC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

10 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Magasság / mélység:

2 mm

Fényáram / méter:

540 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Teljes hossz:

5 m

LED szalag 9W/m 540lm/m IP00 5m