KANLUX - LED szalag COB 10W/m 24VDC 920lm/m 4000K IP65 (5m/tekercs) SN161951 - 33369
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény méterenként - 10 W
Kivitel - szalag
Lámpafeszültség - 24-24 V
Védettség (IP) - IP65
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5905339333698
Sonepar cikkszám
SN161951
Gyártói cikkszám
33369
Gyártói típuskód
LCOB 10W/M 24 IP65-NW
Lámpateljesítmény méterenként:
10 W
Kivitel:
szalag
Lámpafeszültség:
24-24 V
Védettség (IP):
IP65
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Fényszín:
fehér
Feszültség fajtája:
DC
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Szélesség:
8.2 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Magasság / mélység:
5000 mm
Fényáram / méter:
920 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Teljes hossz:
5 m