Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - LED szalag COB 14W/m 12V 280lm 2700-6500K 5m 3Y SN201797 - 38911

MásolásMásolás
KANLUX - LED szalag COB 14W/m 12V 280lm 2700-6500K 5m 3Y SN201797

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339389114

Sonepar cikkszám

SN201797

Gyártói cikkszám

38911

Gyártói típuskód

LCOB 14W/M 12IP00-CCT

LED szalag COB 14W/m 12V 280lm 2700-6500K 5m 3Y