KANLUX - LED szalag COB 14W/m 24V 4000K 1540lm/m IP65 fehér 5m 5Y SN202030 - 39414
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339394149
Sonepar cikkszám
SN202030
Gyártói cikkszám
39414
Gyártói típuskód
LCOB 14W/M 24 IP65-NW
LED szalag COB 14W/m 24V 4000K 1540lm/m IP65 fehér 5m 5Y