Nem visszaküldhetőÚj

KANLUX - LED szalag COB 8W/m 24V 3000K 660lm/m IP65 5m 5Y… SN208306 - 39796

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED szalag COB 8W/m 24V 3000K 660lm/m IP65 5m 5Y… SN208306

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339397966

Sonepar cikkszám

SN208306

Gyártói cikkszám

39796

Gyártói típuskód

LCOB S 8W/M24IP65-WW

LED szalag COB 8W/m 24V 3000K 660lm/m IP65 5m 5Y…