Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - LED szalag COB 8W/m 720lm/m 4000K IP65 (5m/tekercs) SN161952 - 33367

MásolásMásolás
KANLUX - LED szalag COB 8W/m 720lm/m 4000K IP65 (5m/tekercs) SN161952

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény méterenként - 8 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Védettség (IP) - IP65

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5905339333674

Sonepar cikkszám

SN161952

Gyártói cikkszám

33367

Gyártói típuskód

LCOB 8W/M 12 IP65-NW

Lámpateljesítmény méterenként:

8 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

12-12 V

Védettség (IP):

IP65

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Szélesség:

8.2 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Magasság / mélység:

5000 mm

Fényáram / méter:

720 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

30000 h

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

G

Teljes hossz:

5 m

LED szalag COB 8W/m 720lm/m 4000K IP65 (5m/tekercs)