MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - LED szalag fehér 24W 12VDC 300db LED / 5m IP65 GT67172 - 8471

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED szalag fehér 24W 12VDC 300db LED / 5m IP65 GT67172

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 4.8 W

  • Kivitel - szalag

  • Fényforrások száma méterenként - 60

  • Feszültség fajtája - DC

  • Szélesség - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339084712

Sonepar cikkszám

GT67172

Gyártói cikkszám

8471

Gyártói típuskód

GRANDO LED-CW 5m szalag

Lámpateljesítmény méterenként:

4.8 W

Kivitel:

szalag

Fényforrások száma méterenként:

60

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

8 mm

Egyedi szakaszok hossza:

50 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Nem

Végidommal:

Nem

Sugárzási szög:

120 °

Teljes hossz:

5 m

Lámpatestek ; KANLUX ; LED szalag fehér 24W 12VDC 300db LED / 5m IP65