MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - LED szalag fehér 38W 12VDC 300db LED / 5m hidegfehér GT88841 - 19351

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED szalag fehér 38W 12VDC 300db LED / 5m hidegfehér GT88841

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 38 W

  • Kivitel - szalag

  • Fényszín - fehér

  • Feszültség fajtája - DC

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339193513

Sonepar cikkszám

GT88841

Gyártói cikkszám

19351

Gyártói típuskód

WAYO LED SMD-CW 5M ledszalag

Lámpateljesítmény méterenként:

38 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Teljes hossz:

5 m

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag fehér 38W 12VDC 300db LED / 5m hidegfehér