KANLUX - LED szalag hideg fehér 4,8W/m 12VDC 6500K IP65 SN031557 - 24515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény méterenként - 4.8 W
Kivitel - szalag
Védettség (IP) - IP65
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Fényforrások száma méterenként - 60
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339245151
Sonepar cikkszám
SN031557
Gyártói cikkszám
24515
Gyártói típuskód
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW 5M
Lámpateljesítmény méterenként:
4.8 W
Kivitel:
szalag
Védettség (IP):
IP65
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Fényforrások száma méterenként:
60
Fényszín:
fehér
Feszültség fajtája:
DC
Szélesség:
8 mm
Öntapadós:
Igen
Végidommal:
Nem
Fényáram / méter:
450 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
120 °
Teljes hossz:
5 m
Lámpatestek ; KANLUX ; LED szalag hideg fehér 4,8W/m 12VDC 6500K IP65