MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - LED szalag kék 24W 12VDC 300db LED / 5m IP65 GT75947 - 8476

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED szalag kék 24W 12VDC 300db LED / 5m IP65 GT75947

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339084767

Sonepar cikkszám

GT75947

Gyártói cikkszám

8476

Gyártói típuskód

GRANDO LED-BL 5m ledszalag 24

Lámpatestek ; KANLUX ; LED szalag kék 24W 12VDC 300db LED / 5m IP65