MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - LED szalag mfehér 24W 12VDC 300db LED / 5m GT47343 - 7295

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED szalag mfehér 24W 12VDC 300db LED / 5m GT47343

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339072955

Sonepar cikkszám

GT47343

Gyártói cikkszám

7295

Gyártói típuskód

VOLCANO LED-WW 5m szalag

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag mfehér 24W 12VDC 300db LED / 5m