KANLUX - LED szalag mfehér 24W 12VDC 300db LED / 5m IP65 GT67173 - 8470
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény méterenként - 4.8 W
Kivitel - szalag
Fényforrások száma méterenként - 60
Feszültség fajtája - DC
Szélesség - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339084705
Sonepar cikkszám
GT67173
Gyártói cikkszám
8470
Gyártói típuskód
GRANDO LED-WW 5m szalag
Lámpateljesítmény méterenként:
4.8 W
Kivitel:
szalag
Fényforrások száma méterenként:
60
Feszültség fajtája:
DC
Szélesség:
8 mm
Egyedi szakaszok hossza:
50 mm
Csatlakozó szettel:
Nem
Öntapadós:
Nem
Végidommal:
Nem
Sugárzási szög:
120 °
Teljes hossz:
5 m
Lámpatestek ; KANLUX ; LED szalag mfehér 24W 12VDC 300db LED / 5m IP65