MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - LED szalag piros 24W 12VDC 300db LED / 5m IP65 GT84760 - 8474

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED szalag piros 24W 12VDC 300db LED / 5m IP65 GT84760

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 24 W

  • Kivitel - szalag

  • Fényszín - piros

  • Feszültség fajtája - DC

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339084743

Sonepar cikkszám

GT84760

Gyártói cikkszám

8474

Gyártói típuskód

GRANDO LED-RE 5m ledszalag

Lámpateljesítmény méterenként:

24 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

piros

Feszültség fajtája:

DC

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Teljes hossz:

5 m

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag piros 24W 12VDC 300db LED / 5m IP65