Nem visszaküldhető

KANLUX - LED szalag RGB 7,2W/m 12VDC IP54 5m SN052207 - 24531

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED szalag RGB 7,2W/m 12VDC IP54 5m SN052207

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szalag

  • Feszültség fajtája - DC

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Teljes hossz - 5 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339245311

Sonepar cikkszám

SN052207

Gyártói cikkszám

24531

Gyártói típuskód

LEDS-B 7,2W/M IP54 RGB 5m

Kivitel:

szalag

Feszültség fajtája:

DC

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Teljes hossz:

5 m

Lámpatestek ; KANLUX ; LED szalag RGB 7,2W/m 12VDC IP54 5m