KANLUX - LED szalag szett 1m 2,4W 3000K IP54 mozg.érz. elemes SN138505 - 26323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP54
Színhőmérséklet - 3000-3900 K
Fényszín - fehér
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138505
Gyártói cikkszám
26323
Gyártói típuskód
KAN26323
Védettség (IP):
IP54
Színhőmérséklet:
3000-3900 K
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Fényáram / méter:
180 lm
Rendszer teljesítmény:
2.4 W
LED szalag szett 1m 2,4W 3000K IP54 mozg.érz. elemes