MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - LED szalag színváltós 24W 12VDC 300db LED / 5m GT49803 - 8030

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED szalag színváltós 24W 12VDC 300db LED / 5m GT49803

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339080301

Sonepar cikkszám

GT49803

Gyártói cikkszám

8030

Gyártói típuskód

VOLCANO LED-RGB 5m szalag

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag színváltós 24W 12VDC 300db LED / 5m