MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - LED szalag színváltós 24W 12VDC 300db LED / 5m GT74107 - 8510

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - LED szalag színváltós 24W 12VDC 300db LED / 5m GT74107

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 24 W

  • Kivitel - szalag

  • Fényszín - többszínű

  • Feszültség fajtája - DC

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339085108

Sonepar cikkszám

GT74107

Gyártói cikkszám

8510

Gyártói típuskód

GRANDO LED-RGB 5m szalag

Lámpateljesítmény méterenként:

24 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

többszínű

Feszültség fajtája:

DC

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Teljes hossz:

5 m

Lámpatestek ; KANLUX ; LED szalag színváltós 24W 12VDC 300db LED / 5m