Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Lépcsővilágító LED-es 1,5W 30lm 3000K fekete SN153631 - 33336

MásolásMásolás
KANLUX - Lépcsővilágító LED-es 1,5W 30lm 3000K fekete SN153631

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339333360

Sonepar cikkszám

SN153631

Gyártói cikkszám

33336

Gyártói típuskód

ERINUS LED LL B-WW lámpa

Lépcsővilágító LED-es 1,5W 30lm 3000K fekete