KANLUX - Lépcsővilágító LED-es 2,5W 3000K 50lm IP65 fekete négyzet mozg.érz. SN200391 - 39130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - alumínium
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339391308
Sonepar cikkszám
SN200391
Gyártói cikkszám
39130
Gyártói típuskód
EXIN LED PIR L B-WW
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
alumínium
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Mozgásérzékelővel:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság / mélység:
48 mm
Rendszer teljesítmény:
2.5 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Szabályozható fényerősség:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
50-50 lm
Lépcsővilágító LED-es 2,5W 3000K 50lm IP65 fekete négyzet mozg.érz.