Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Lépcsővilágító LED lpt 0,8W 13lm 3000K 12VDC SN143311 - 29861

MásolásMásolás
KANLUX - Lépcsővilágító LED lpt 0,8W 13lm 3000K 12VDC SN143311

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339298614

Sonepar cikkszám

SN143311

Gyártói cikkszám

29861

Gyártói típuskód

TERRA LED PIR B-WW

Lépcsővilágító LED lpt 0,8W 13lm 3000K 12VDC