Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Mélysugárzó 13W 3000K 780lm LED-es IP44 SN067891 - 22490

MásolásMásolás
KANLUX - Mélysugárzó 13W 3000K 780lm LED-es IP44 SN067891

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN067891

Gyártói cikkszám

22490

Gyártói típuskód

ROUNDA LED 13W-WW-W

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 13W 3000K 780lm LED-es IP44