MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - Mélysugárzó 1x30W 2150lm 4200K IP20 LED MISTRAL MCOB SN014805 - 22450

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Mélysugárzó 1x30W 2150lm 4200K IP20 LED MISTRAL MCOB SN014805

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4200-4200 K

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014805

Gyártói cikkszám

22450

Gyártói típuskód

MISTRAL MCOB 30W-NW

Színhőmérséklet:

4200-4200 K

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; KANLUX ; Mélysugárzó 1x30W 2150lm 4200K IP20 LED MISTRAL MCOB