Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Mélysugárzó 1xE27 max 60W 230V fehér IP20 GT84137 - 7210

MásolásMásolás
KANLUX - Mélysugárzó 1xE27 max 60W 230V fehér IP20 GT84137

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - rozsdamentes acél

  • Foglalat - E27

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339072108

Sonepar cikkszám

GT84137

Gyártói cikkszám

7210

Gyártói típuskód

NIKOR DLP-60-W E27

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Foglalat:

E27

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mélysugárzó 1xE27 max 60W 230V fehér