Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Mélysugárzó 23W 3000K 1410lm LED-es IP44 SN067892 - 22498

MásolásMásolás
KANLUX - Mélysugárzó 23W 3000K 1410lm LED-es IP44 SN067892

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN067892

Gyártói cikkszám

22498

Gyártói típuskód

ROUNDA LED 23W-WW-W

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 23W 3000K 1410lm LED-es IP44