KANLUX - Mélysugárzó 2x20W E27 kompfcsöves előtétüveges IP20 GT48418 - 4820
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Foglalat - E27
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339048202
Sonepar cikkszám
GT48418
Gyártói cikkszám
4820
Gyártói típuskód
RALF DL-220-W
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Foglalat:
E27
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
228 mm
Fényforrás:
kisfeszültségű halogénlámpa (LV)
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 2x20W E27 kompfcsöves előtétüveges