Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves mennyezeti EVG IP20 GT72368 - 8890

MásolásMásolás
KANLUX - Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves mennyezeti EVG IP20 GT72368

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Nem

  • Foglalat - G24q-1

  • Alkalmazható fényforrások száma - 2

  • Lámpateljesítmény - 52-52 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339088901

Sonepar cikkszám

GT72368

Gyártói cikkszám

8890

Gyártói típuskód

MAYOR DLP-226-W EVG

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Nem

Foglalat:

G24q-1

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Lámpateljesítmény:

52-52 W

Lámpatestek ; KANLUX ; Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves mennyezeti EVG