Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Mélysugárzó LED-es 12W 780lm 4000K fehér kerek IP44 SN116295 - 28931

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Mélysugárzó LED-es 12W 780lm 4000K fehér kerek IP44 SN116295

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

261 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339289315

Sonepar cikkszám

SN116295

Gyártói cikkszám

28931

Gyártói típuskód

ROUNDA V2LED12W-NW-W

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

169 mm

Huzalozás típusa:

vég

Magasság / mélység:

20 mm

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési átmérő:

158 mm

Rendszer teljesítmény:

12 W

Vezeték-keresztmetszet:

0.75 mm2

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

780-780 lm

Fényhasznosítás:

65-65 lm/W

Mélysugárzó LED-es 12W 780lm 4000K fehér kerek IP44