Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Mélysugárzó LED-es 12W 900lm 4000K szögletes IP20 SN103418 - 31079

MásolásMásolás
KANLUX - Mélysugárzó LED-es 12W 900lm 4000K szögletes IP20 SN103418

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103418

Gyártói cikkszám

31079

Gyártói típuskód

SP LED N 12W NW-S

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

170 mm

Szélesség:

170 mm

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

900-0 lm

Mélysugárzó LED-es 12W 900lm 4000K szögletes IP20