MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - Mélysugárzó LED-es 18W 1200lm 4000K SN097325 - 25567

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Mélysugárzó LED-es 18W 1200lm 4000K SN097325

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Ház anyaga - műanyag

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097325

Gyártói cikkszám

25567

Gyártói típuskód

LITEN LED 18W-NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Mélysugárzó LED-es 18W 1200lm 4000K