Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Mélysugárzó LED-es 40W 2100lm 4000K kerek SN176672 - 35675

MásolásMásolás
KANLUX - Mélysugárzó LED-es 40W 2100lm 4000K kerek SN176672

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN176672

Gyártói cikkszám

35675

Gyártói típuskód

TIBERI PRO 40W-940-B lámpa

Mélysugárzó LED-es 40W 2100lm 4000K kerek