KANLUX - Menny halogén lpt 1x35W fehér MINI GORD (nem tartalmaz foglalatot) IP20 SN116005 - 28780
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - alumínium
Névleges feszültség - 12-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339287809
Sonepar cikkszám
SN116005
Gyártói cikkszám
28780
Gyártói típuskód
MINI GORD DLP-50-W dek. keret
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
12-240 V
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
98 mm
Szélesség:
98 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
50 mm
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C
Beépítési átmérő:
85 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1