KANLUX - Menny halogén lpt 1x50W 230V GU10 fekete Mini BORD IP20 SN112172 - 28783
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - alumínium
Névleges feszültség - 12-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339287830
Sonepar cikkszám
SN112172
Gyártói cikkszám
28783
Gyártói típuskód
Mini Bord DLP-50-B
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
12-240 V
Fénykilépés:
direkt
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
98 mm
Magasság / mélység:
50 mm
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C
Beépítési átmérő:
85 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Menny halogén lpt 1x50W 230V GU10 fekete Mini BORD IP20