Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Menny halogén lpt 3x25W 230V GU10 fekete BORD IP20 SN071388 - 25801

MásolásMásolás
KANLUX - Menny halogén lpt 3x25W 230V GU10 fekete BORD IP20 SN071388

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - fekete

  • Foglalat - GU10

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 178 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071388

Gyártói cikkszám

25801

Gyártói típuskód

BORD DLP-350-B

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fekete

Foglalat:

GU10

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

178 mm

Szélesség:

178 mm

Magasság / mélység:

125 mm

Lámpateljesítmény:

130-130 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny halogén lpt 3x25W 230V GU10 fekete BORD