Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Menny halogén lpt 3x25W GU10 230V fehér IP20 SN094166 - 25800

MásolásMásolás
KANLUX - Menny halogén lpt  3x25W GU10 230V fehér IP20 SN094166

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - fehér

  • Foglalat - GU10

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 178 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094166

Gyártói cikkszám

25800

Gyártói típuskód

BORD DLP-350-W

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fehér

Foglalat:

GU10

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

178 mm

Szélesség:

178 mm

Magasság / mélység:

125 mm

Lámpateljesítmény:

75-75 W

Menny halogén lpt 3x25W GU10 230V fehér IP20