Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Menny halogén lpt 50W 12V Gx5,3 MR16 IP20 GT90919 - 18401

MásolásMásolás
KANLUX - Menny halogén lpt 50W 12V Gx5,3 MR16 IP20 GT90919

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház színe - alumínium

  • Foglalat - G5,3

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Hosszúság - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339184016

Sonepar cikkszám

GT90919

Gyártói cikkszám

18401

Gyártói típuskód

ROVAN CTX-DS50L MR16

Ház színe:

alumínium

Foglalat:

G5,3

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges feszültség:

12-12 V

Hosszúság:

90 mm

Szélesség:

90 mm

Magasság / mélység:

60 mm

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny halogén lpt 50W 12V Gx5,3 MR16