Nem visszaküldhető

KANLUX - Menny halogén lpt 50W GU10 230V fehér IP20 SN075676 - 25470

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Menny halogén lpt  50W GU10 230V fehér IP20 SN075676

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - alumínium

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339254702

Sonepar cikkszám

SN075676

Gyártói cikkszám

25470

Gyártói típuskód

GORD DLP 50-W GU10 FEHÉR

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Lámpatestek ; KANLUX ; Menny halogén lpt 50W GU10 230V fehér