KANLUX - Menny izzós lpt 1x 100W E27 IP44 fehér SANGA DL-100 SN003013 - 8050

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Menny izzós lpt 1x 100W E27 IP44 fehér SANGA DL-100 SN003013

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5905339080509

Sonepar cikkszám

SN003013

Gyártói cikkszám

8050

Gyártói típuskód

SANGA DL-100

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

mintázott üveg

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

245 mm

Magasság / mélység:

90 mm

Lámpateljesítmény:

100-100 W

Fényforrás:

izzólámpa

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 1x 100W E27 IP44 fehér SANGA DL-100