Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Menny izzós lpt 25W 230V GU10 IP20 fekete SN087974 - 25471

MásolásMásolás
KANLUX - Menny izzós lpt  25W 230V GU10 IP20 fekete SN087974

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház színe - egyéb

  • Foglalat - GU10

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 96 mm

  • Szélesség - 96 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087974

Gyártói cikkszám

25471

Gyártói típuskód

GORD DLP 50-B

Ház színe:

egyéb

Foglalat:

GU10

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

96 mm

Szélesség:

96 mm

Magasság / mélység:

125 mm

Lámpateljesítmény:

25-25 W

Lámpatestek ; EC002892 ; Menny izzós lpt 25W 230V GU10 IP20 fekete