Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Menny izzós lpt 25W GU10 PAR16 fekete IP20 SN137875 - 26113

MásolásMásolás
KANLUX - Menny izzós lpt 25W  GU10 PAR16 fekete IP20 SN137875

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - GU10

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137875

Gyártói cikkszám

26113

Gyártói típuskód

TOLEO DTL50-B

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

GU10

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

nem szükséges

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

90 mm

Szélesség:

90 mm

Magasság / mélység:

105 mm

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Menny izzós lpt 25W GU10 PAR16 fekete IP20