KANLUX - Menny izzós lpt 2x 40W E27 IP20 fehér mozg. érz. Fogler GT68421 - 18120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5905339181206
Sonepar cikkszám
GT68421
Gyártói cikkszám
18120
Gyártói típuskód
FOGLER DL-240O
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
üveg opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
300 mm
Magasság / mélység:
95 mm
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Fényszín:
fehér
Fényforrás:
izzólámpa
Beépítési átmérő:
230 mm
Rendszer teljesítmény:
80 W
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen