Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny izzós lpt 35W Gx5,3 MR16 IP20 SN117628 - 28782

MásolásMásolás
KANLUX - Menny izzós lpt 35W Gx5,3 MR16 IP20 SN117628

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - alumínium

  • Névleges feszültség - 12-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339287823

Sonepar cikkszám

SN117628

Gyártói cikkszám

28782

Gyártói típuskód

MINI BORD DLP-50-W dek. keret

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

12-240 V

Fénykilépés:

direkt

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

98 mm

Magasság / mélység:

50 mm

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Beépítési átmérő:

85 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Menny izzós lpt 35W Gx5,3 MR16 IP20