KANLUX - Menny izzós lpt 3x60W E27 fehér tölgy IP20 SN126765 - 23125
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - egyéb
Ház anyaga - fa
Foglalat - E27
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339231253
Sonepar cikkszám
SN126765
Gyártói cikkszám
23125
Gyártói típuskód
23125
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
egyéb
Ház anyaga:
fa
Foglalat:
E27
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
üveg matt/szatinált
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
475 mm
Magasság / mélység:
77 mm
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C
Rendszer teljesítmény:
120 W
Alkalmazható fényforrások száma:
3
Falra szerelhető:
Igen