KANLUX - Menny izzós lpt GU10 PAR16 fekete IP20 SN133107 - 26110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - GU10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133107
Gyártói cikkszám
26110
Gyártói típuskód
TOLEO DTO50-B
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
GU10
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
nem szükséges
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
90 mm
Magasság / mélység:
105 mm
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C
Alkalmazható fényforrások száma:
1