KANLUX - Menny kompfcsöves lpt 1x21W 2D IP54 opál +ff GT25771 - 18940
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 230-230 V
Külső átmérő - 217 mm
Fényforrás - kompakt fénycső
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339189400
Sonepar cikkszám
GT25771
Gyártói cikkszám
18940
Gyártói típuskód
LUVEN MX-216/21W-W
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Külső átmérő:
217 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny kompfcsöves lpt 1x21W 2D IP54 opál +ff