Nem visszaküldhető

KANLUX - Menny LED-es lpt 10W 4000K 880lm IP44 fehér 3Y SN198722 - 39740

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 10W 4000K 880lm IP44 fehér 3Y SN198722

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339397409

Sonepar cikkszám

SN198722

Gyártói cikkszám

39740

Gyártói típuskód

ENELO 10W NW

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

240 mm

Magasság / mélység:

50 mm

Rendszer teljesítmény:

10 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Szabályozható fényerősség:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

880-880 lm

Falra szerelhető:

Igen

Menny LED-es lpt 10W 4000K 880lm IP44 fehér 3Y