Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 12W 1260lm 4000K IP54 SN179803 - 31501

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 12W 1260lm 4000K IP54 SN179803

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN179803

Gyártói cikkszám

31501

Gyártói típuskód

AZPO LED 11,8W-NW-O-B

Menny LED-es lpt 12W 1260lm 4000K IP54