MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - Menny LED-es lpt 12W 4000K 720lm Carsa V2LED SN119024 - 27210

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 12W 4000K 720lm Carsa V2LED SN119024

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339272102

Sonepar cikkszám

SN119024

Gyártói cikkszám

27210

Gyártói típuskód

V2LED 12W-NW-SN

Menny LED-es lpt 12W 4000K 720lm Carsa V2LED