KANLUX - Menny LED-es lpt 13W IP20 4000K 830lm álmennyezeti ezüst SN019320 - 22493
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019320
Gyártói cikkszám
22493
Gyártói típuskód
ROUNDA LED 13W-NW-SR
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 13W IP20 4000K 830lm álmennyezeti ezüst